CHF 268.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.40 | - |
2+ | CHF 248.27 | 7.50% |
3+ | CHF 214.72 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |