CHF 231.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.49 | - |
2+ | CHF 185.19 | 20.00% |
3+ | CHF 171.30 | 26.00% |
4+ | CHF 162.04 | 30.00% |
5+ | CHF 148.15 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |