CHF 513.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 513.92 | - |
2+ | CHF 444.47 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |