EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT schwarz ø40x3000 mm

  • ERIKS:11468153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.96

-

9+

CHF 18.30

16.67%

15+

CHF 14.64

33.33%

30+

CHF 13.54

38.33%

45+

CHF 12.81

41.67%

57+

CHF 11.71

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6