EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT schwarz ø30x3000 mm

  • ERIKS:11468150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.77/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 15.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.55Mindestbestellmenge: 2.55

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.77

-

10.2+

CHF 12.31

16.67%

20.4+

CHF 9.84

33.33%

40.8+

CHF 9.11

38.33%

61.2+

CHF 8.61

41.67%

81.6+

CHF 7.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
30 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6