EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT schwarz ø25x3000 mm

  • ERIKS:11468149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.93/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 16.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 1.791Mindestbestellmenge: 1.791

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.93

-

10.746+

CHF 12.45

16.67%

21.492+

CHF 9.96

33.33%

42.984+

CHF 9.21

38.33%

62.685+

CHF 8.71

41.67%

84.177+

CHF 7.96

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
25 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6