EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT schwarz ø12x3000 mm

  • ERIKS:11112129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.30

-

21+

CHF 6.08

16.67%

41+

CHF 4.86

33.33%

82+

CHF 4.50

38.33%

123+

CHF 4.26

41.67%

164+

CHF 3.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
12 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6