EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT natur ø6x1000 mm

  • ERIKS:10036715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.65

-

239+

CHF 0.54

16.67%

477+

CHF 0.43

33.33%

953+

CHF 0.40

38.33%

1429+

CHF 0.38

41.67%

1905+

CHF 0.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
6 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6