CHF 18.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.96 | - |
9+ | CHF 18.30 | 16.67% |
15+ | CHF 14.64 | 33.33% |
30+ | CHF 13.54 | 38.33% |
45+ | CHF 12.81 | 41.67% |
57+ | CHF 11.71 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |