EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT natur ø36x3000 mm

  • ERIKS:11468141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.23/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.27

-

9+

CHF 15.23

16.67%

18+

CHF 12.18

33.33%

36+

CHF 11.27

38.33%

51+

CHF 10.66

41.67%

69+

CHF 9.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
36 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6