EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT natur ø36x1000 mm

  • ERIKS:10036709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.27

-

9+

CHF 15.23

16.67%

17+

CHF 12.18

33.33%

34+

CHF 11.27

38.33%

51+

CHF 10.66

41.67%

68+

CHF 9.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
36 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6