CHF 12.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.73 | - |
13+ | CHF 10.61 | 16.67% |
25+ | CHF 8.48 | 33.33% |
49+ | CHF 7.85 | 38.33% |
74+ | CHF 7.42 | 41.67% |
98+ | CHF 6.79 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |