EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT natur ø25x1000 mm

  • ERIKS:10036703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.92

-

18+

CHF 7.43

16.67%

35+

CHF 5.94

33.33%

70+

CHF 5.50

38.33%

105+

CHF 5.20

41.67%

140+

CHF 4.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6