CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.53inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.19 | - |
36+ | CHF 3.49 | 16.67% |
72+ | CHF 2.79 | 33.33% |
144+ | CHF 2.58 | 38.33% |
216+ | CHF 2.44 | 41.67% |
287+ | CHF 2.23 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |