EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT natur ø10x1000 mm

  • ERIKS:10036685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.81

-

85+

CHF 1.51

16.67%

170+

CHF 1.20

33.33%

339+

CHF 1.11

38.33%

509+

CHF 1.05

41.67%

678+

CHF 0.96

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
10 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6