EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø70x1000 mm

  • ERIKS:10036398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.34

-

2+

CHF 113.07

20.00%

4+

CHF 104.59

26.00%

6+

CHF 98.93

30.00%

7+

CHF 90.45

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6