CHF 86.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.19 | - |
2+ | CHF 71.83 | 16.67% |
4+ | CHF 57.46 | 33.33% |
7+ | CHF 53.15 | 38.33% |
11+ | CHF 50.28 | 41.67% |
14+ | CHF 45.97 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |