EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.94

-

3+

CHF 46.62

16.67%

6+

CHF 37.30

33.33%

11+

CHF 34.50

38.33%

16+

CHF 32.63

41.67%

21+

CHF 29.84

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6