CHF 31.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.47 | - |
5+ | CHF 26.23 | 16.67% |
10+ | CHF 20.98 | 33.33% |
19+ | CHF 19.41 | 38.33% |
28+ | CHF 18.36 | 41.67% |
37+ | CHF 16.78 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |