CHF 23.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.14 | - |
7+ | CHF 19.28 | 16.67% |
13+ | CHF 15.42 | 33.33% |
25+ | CHF 14.27 | 38.33% |
38+ | CHF 13.50 | 41.67% |
50+ | CHF 12.34 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |