CHF 13.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.75 | - |
11+ | CHF 11.46 | 16.67% |
21+ | CHF 9.17 | 33.33% |
42+ | CHF 8.48 | 38.33% |
63+ | CHF 8.02 | 41.67% |
84+ | CHF 7.33 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |