CHF 68.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.43 | - |
3+ | CHF 57.03 | 16.67% |
5+ | CHF 45.62 | 33.33% |
9+ | CHF 42.20 | 38.33% |
13+ | CHF 39.92 | 41.67% |
17+ | CHF 36.50 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA |
Material Qualität | Epramid X-MO |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid |