EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 X-MO (extrudiert + molybdeendisulfide) grau ø45x1000 mm

  • ERIKS:11106185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.76

-

3+

CHF 46.47

16.67%

6+

CHF 37.17

33.33%

11+

CHF 34.38

38.33%

16+

CHF 32.53

41.67%

21+

CHF 29.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
45 mm
Länge
1000 mm
Material
PA
Material Qualität
Epramid X-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid