EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 X-MO (extrudiert + molybdeendisulfide) grau ø40x1000 mm

  • ERIKS:11069050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.70

-

4+

CHF 36.42

16.67%

7+

CHF 29.13

33.33%

14+

CHF 26.95

38.33%

20+

CHF 25.49

41.67%

27+

CHF 23.31

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Material
PA
Material Qualität
Epramid X-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid