EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 X-MO (extrudiert + molybdeendisulfide) grau ø35x1000 mm

  • ERIKS:11405283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.62

-

5+

CHF 28.02

16.67%

9+

CHF 22.42

33.33%

18+

CHF 20.73

38.33%

26+

CHF 19.61

41.67%

35+

CHF 17.93

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
35 mm
Länge
1000 mm
Material
PA
Material Qualität
Epramid X-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid