EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 X-MO (extrudiert + molybdeendisulfide) grau ø30x1000 mm

  • ERIKS:11045863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.71

-

6+

CHF 20.59

16.67%

12+

CHF 16.47

33.33%

24+

CHF 15.24

38.33%

35+

CHF 14.41

41.67%

47+

CHF 13.18

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Material
PA
Material Qualität
Epramid X-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid