CHF 17.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.39 | - |
9+ | CHF 14.50 | 16.67% |
17+ | CHF 11.60 | 33.33% |
33+ | CHF 10.73 | 38.33% |
50+ | CHF 10.15 | 41.67% |
66+ | CHF 9.28 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA |
Material Qualität | Epramid X-MO |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid |