CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.12 | - |
13+ | CHF 9.27 | 16.67% |
26+ | CHF 7.41 | 33.33% |
52+ | CHF 6.86 | 38.33% |
78+ | CHF 6.49 | 41.67% |
103+ | CHF 5.93 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA |
Material Qualität | Epramid X-MO |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid |