EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 X-MO (extrudiert + molybdeendisulfide) grau ø16x1000 mm

  • ERIKS:11468236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.18

-

20+

CHF 5.99

16.67%

40+

CHF 4.79

33.33%

80+

CHF 4.43

38.33%

120+

CHF 4.19

41.67%

160+

CHF 3.83

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Material
PA
Material Qualität
Epramid X-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid