




| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'195.70 | - |
10+ | CHF 1'041.69 | 12.88% |
15+ | CHF 905.87 | 24.24% |
25+ | CHF 787.15 | 34.17% |
50+ | CHF 685.55 | 42.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +0.5…2.2 mm |
Dichte | 1.36 g/cm³ |
Material | PA 6 GF30 |
Material Qualität | Epramid 6 GF30 |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 GF30 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |