EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT schwarz ø60x1000 mm

  • ERIKS:11090820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.46

-

4+

CHF 41.22

16.67%

7+

CHF 32.98

33.33%

13+

CHF 30.50

38.33%

19+

CHF 28.85

41.67%

26+

CHF 26.38

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6