CHF 34.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.39 | - |
5+ | CHF 28.66 | 16.67% |
10+ | CHF 22.93 | 33.33% |
19+ | CHF 21.21 | 38.33% |
28+ | CHF 20.06 | 41.67% |
37+ | CHF 18.34 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |