CHF 83.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.85 | - |
2+ | CHF 69.88 | 16.67% |
4+ | CHF 55.90 | 33.33% |
8+ | CHF 51.71 | 38.33% |
12+ | CHF 48.91 | 41.67% |
15+ | CHF 44.72 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |