EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT schwarz ø40x1000 mm

  • ERIKS:11043453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.96

-

8+

CHF 18.30

16.67%

15+

CHF 14.64

33.33%

29+

CHF 13.54

38.33%

43+

CHF 12.81

41.67%

57+

CHF 11.71

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6