EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT schwarz ø32x1000 mm

  • ERIKS:11380977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.31

-

11+

CHF 11.93

16.67%

22+

CHF 9.54

33.33%

43+

CHF 8.82

38.33%

64+

CHF 8.35

41.67%

85+

CHF 7.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
32 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6