CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.92 | - |
18+ | CHF 7.43 | 16.67% |
35+ | CHF 5.94 | 33.33% |
70+ | CHF 5.50 | 38.33% |
105+ | CHF 5.20 | 41.67% |
140+ | CHF 4.76 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |