EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT schwarz ø20x1000 mm

  • ERIKS:11043226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.68

-

28+

CHF 4.73

16.67%

55+

CHF 3.78

33.33%

110+

CHF 3.50

38.33%

165+

CHF 3.31

41.67%

220+

CHF 3.03

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6