CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.73 | - |
86+ | CHF 1.45 | 16.67% |
172+ | CHF 1.16 | 33.33% |
344+ | CHF 1.07 | 38.33% |
516+ | CHF 1.01 | 41.67% |
688+ | CHF 0.92 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |