EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT schwarz ø100x1000 mm

  • ERIKS:11279444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.14

-

2+

CHF 114.28

16.67%

3+

CHF 91.42

33.33%

5+

CHF 84.57

38.33%

7+

CHF 80.00

41.67%

10+

CHF 73.14

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6