CHF 1.17/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.16 | - |
132+ | CHF 0.97 | 16.67% |
264+ | CHF 0.78 | 33.33% |
525+ | CHF 0.72 | 38.33% |
786+ | CHF 0.68 | 41.67% |
1050+ | CHF 0.62 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |