EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT natur ø56x1000 mm

  • ERIKS:10036714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.89

-

4+

CHF 35.74

16.67%

8+

CHF 28.59

33.33%

15+

CHF 26.45

38.33%

22+

CHF 25.02

41.67%

29+

CHF 22.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
56 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6