EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT natur ø50x3000 mm

  • ERIKS:11053942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.66/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.40

-

6+

CHF 28.67

16.67%

12+

CHF 22.93

33.33%

21+

CHF 21.21

38.33%

30+

CHF 20.07

41.67%

39+

CHF 18.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6