EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G XT natur ø45x3000 mm

  • ERIKS:11388250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.95

-

6+

CHF 23.29

16.67%

12+

CHF 18.63

33.33%

24+

CHF 17.23

38.33%

36+

CHF 16.30

41.67%

45+

CHF 14.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
45 mm
Länge
3000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6