CHF 43.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.56 | - |
4+ | CHF 36.30 | 16.67% |
8+ | CHF 29.04 | 33.33% |
15+ | CHF 26.86 | 38.33% |
22+ | CHF 25.41 | 41.67% |
29+ | CHF 23.23 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |