CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.52 | - |
11+ | CHF 12.10 | 16.67% |
22+ | CHF 9.68 | 33.33% |
43+ | CHF 8.95 | 38.33% |
65+ | CHF 8.47 | 41.67% |
86+ | CHF 7.74 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |