CHF 6.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.28 | - |
24+ | CHF 5.24 | 16.67% |
48+ | CHF 4.19 | 33.33% |
96+ | CHF 3.87 | 38.33% |
144+ | CHF 3.66 | 41.67% |
192+ | CHF 3.35 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |