Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-WAX (guss, Festschmierstoff ) grau ø50x1000 mm

  • ERIKS:11085413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.26

-

3+

CHF 58.55

16.67%

5+

CHF 46.84

33.33%

9+

CHF 43.33

38.33%

13+

CHF 40.99

41.67%

18+

CHF 37.47

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Gruppe
Techniek Kunststoffen