CHF 129.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.37 | - |
2+ | CHF 103.50 | 20.00% |
4+ | CHF 95.73 | 26.00% |
6+ | CHF 90.56 | 30.00% |
8+ | CHF 82.80 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Dunkelgrün |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-Oil |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |