CHF 68.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.83 | - |
3+ | CHF 57.36 | 16.67% |
5+ | CHF 45.88 | 33.33% |
9+ | CHF 42.44 | 38.33% |
14+ | CHF 40.15 | 41.67% |
18+ | CHF 36.71 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Dunkelgrün |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-Oil |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |