Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-Oil (guss Öl gefüllt) dunkel grün ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.84

-

4+

CHF 39.87

16.67%

7+

CHF 31.90

33.33%

13+

CHF 29.50

38.33%

20+

CHF 27.91

41.67%

26+

CHF 25.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Dunkelgrün
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-Oil
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G